富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 標準形 SW-03
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1a
注文コード
50277543
品番
SW-03 0.1A コイルAC100V 1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,030
この商品は
コイル定格電圧・補助接点
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7
補助接点
1a
長さ(mm)
122
幅(mm)
80
厚さ(mm)
44
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50277543
SW-03 0.1A コイルAC100V 1A
50277552
SW-03 0.1A コイルAC100V1A
電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け
富士電機
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました