エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
20mスリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50277614
品番
EA764BB-20A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
色
ブルー
規格
CAT6A
エスコ品番
EA764BB-20A
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
RJ-45コネクター
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
6.5
爪折れ防止
あり