DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch ハウジング HD30シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
47
注文コード
50277755
品番
HD36-24-47PE-059
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
コンタクト数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
47
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
シェルサイズ
24
保護等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
ボディ向き
ストレート
シリーズ
HD30
材質(ハウジング)
アルミニウム
動作温度(℃)
-55
仕様
HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)
対応