仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 〜 +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合
取付方式スルーホール、 パネルマウント
ピッチ(mm)5.46
シリーズDT15
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1.5ac
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケル