10m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50278016 品番EA764BF-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。

規格CAT5e 用途屋外対応LANケーブル エスコ品番EA764BF-110 ケーブル長(m)10 構造単線 ケーブルスタンダード 使用場所屋外対応 爪折れ防止あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする