エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
1m クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50278068
品番
EA764BF-1A
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
アウトレット
¥990
¥
810
バスケットに入れる
ツメ折れ防止カバー付
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ
2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブルタイプ
規格
CAT5e
エスコ品番
EA764BF-1A
ケーブル長(m)
1
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45コネクター
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
コネクタ
スリムコネクタ
ケーブル外径(Φmm)
5.35
結線方式
クロス結線
材質(被膜)
PVC
爪折れ防止
あり