HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
DILソケット HARWIN 2.54 mm 7.62 mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
コンタクト数
14
注文コード
50278139
品番
D2814-42
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
コンタクト数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
14
取付方式
スルーホール
ピンタイプ
スタンダード
ピッチ(mm)
2.54 、 7.62
フレーム
オープンフレーム
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金、 ニッケルの上に錫
定格電流(A)
1
方向
垂直
長さ(mm)
17.7
幅(mm)
10.02、【列】7.62
深さ(mm)
2.8
寸法(mm)
17.7×10.02×2.8
定格電圧(V)
100ac、150dc
RoHS指令(10物質対応)
対応