HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
DILソケット HARWIN 2.54 mm 7.62 mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50278148
品番
D2814-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンタクト数
14
取付方式
スルーホール
ピンタイプ
スタンダード
ピッチ(mm)
2.54 、 7.62
フレーム
オープンフレーム
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金、 ニッケルの上に錫
定格電流(A)
1
方向
垂直
長さ(mm)
17.7
幅(mm)
10.02、【列】7.62
深さ(mm)
2.8
寸法(mm)
17.7×10.02×2.8
定格電圧(V)
100ac、150dc
RoHS指令(10物質対応)
対応