ヒルシュマン
Dinソケット Socket パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50278288
品番
931749517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
MAB
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
DIN
DIN 45326
保護等級
IP30
材質(ハウジング)
PE
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジロック