仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード300 mW、BZX585シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX585-B)、5 % (BZX585-C) 表面実装ケース: SOD-523
長さ(mm)1.25
寸法(mm)1.25×0.85×0.65
タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)【テスト】5
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
最大消費電力(mW)300
エレメント使用本数【1チップ当たり】1
動作温度(℃)+150
漏れ電流(μA)【最大逆】2
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】60
パッケージSOD-523