仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応
色黒
シリーズCLIPLINE UT
定格電圧(V)500
端子種別スクリュー
定格電流(A)28
ケーブル26〜10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-60〜+130