画像準備中

電磁開閉器 標準形 SW-03

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC115 補助接点1a 注文コード50278636 品番SW-03 200V0.1KW コイルAC115V1A
参考基準価格(税別)¥12,970 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はコイル定格電圧・補助接点など205種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)80 厚さ(mm)44 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 質量(kg)0.43 コイル定格電圧(V)AC115 形式SW-03 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム03形 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 モーター容量(kW)0.1 適合レール幅(mm)35 コイル電圧(V)AC115 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)- ヒートエレメント定格呼び(A)- ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)2.2、(380〜440V)2.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)11、(380〜440V)7 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-21
用途:
モーターの起動スイッチ

一言紛らわしい。今までケース無しでオーダーしていたけどケースも欲しくてこちらにしたが、届いた物はケース無し。ケース無しを表示するなら全てのものに適用させるべき。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする