種類電磁開閉器
補助接点1b
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.43
コイル定格電圧(V)AC115
形式SW-03
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム03形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)1.5
適合レール幅(mm)35
コイル電圧(V)AC115
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)-
ヒートエレメント定格呼び(A)-
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)2.2、(380〜440V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)11、(380〜440V)7
操作方式交流操作形
端子カバーなし