曜日別特売
84-8511.4620 EAO コンタクトユニット EAO 50279469

EAO コンタクトユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個併用可能製品84シリーズプッシュボタンスイッチ仕様EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 : 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 : 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 : 903-9290 903-9290 )が必要です。. EAO 84 Haloシリーズコンタクトブロック. 特長と利点. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。. インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。. 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店注文コード50279469品番84-8511.4620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 : 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 : 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 : 903-9290 903-9290 )が必要です。. EAO 84 Haloシリーズコンタクトブロック. 特長と利点. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。. インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。. 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品84シリーズプッシュボタンスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする