EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50279523
品番
14-810.918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
【トーンの長さ】連続、【トーンの数】1
パネルブザーEAO 14シリーズ. EAO 14シリーズブザー. 埋込型(ナチュラルアルミニウム仕上げ) 前面保護IP40等級 寸法 パネル背後の奥行き44 mm、パネル切り抜き30.5 mm はんだ端子: 2.8×0.5 mm 95 ±8 dB (距離 100 mm)
直径(Φmm)
35
取付方式
埋込型
電源電圧(V)
24dc
音圧レベル(dB)
95/1m
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+55
電流の種類
DC