EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50279539
品番
61-7100.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
【トーンの数】1、EAO 61シリーズブザー. IP65パネル上保護 連続トーン又は断続トーン トーン周波数 約2.0 kHz 取り付け穴の直径: 22.5 mm 音圧: 88 dB (距離0.1 m)
直径(Φmm)
25
取付方式
埋込型
温度範囲(℃)
-25〜+55
最高温度(℃)
+55
電源電圧(V)
10〜26dc
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流の種類
DC