EAO モジュラスイッチアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50279548 品番EUK-578-269.0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様
【アクチュエータ】緑
SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panel
スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スクリューマウント 動作温度範囲(℃)-25〜+55 ターミナル形状ネジ 併用可能製品Series 04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする