EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ IP40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279584
品番
31-041.006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
(イルミネーション)あり
幅(mm)
【パネルのカットアウト】24
高さ(mm)
【パネルのカットアウト】18
定格電流(A)
【コンタクト】5@250Vac/dcA
パネルサイズ(mm)
【カットアウト】18×24
LED色
白
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB