EAO コントロールボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50279609 品番EUK-690-6705.0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 : 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲 -25 〜 +55 ℃ シリーズ14 保護等級IP67(Front Side) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする