エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ペンケース
86x234x32mm 両開き式ペンケース(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279617
品番
EA765FM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
色
青
仕様
両開き
エスコ品番
EA765FM-1
寸法(mm)
234×86×32
質量(g)
220
開閉
マグネット