曜日別特売

Eaton (イートン) ソフトスタータ DS7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
許容電流(A)7
内容量1個注文コード50279627品番DS7-34DSX007N0-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様DS7ソフトスタータ. 個のソフトスタータはスターデルタスタータの代用品として徐々に実績を積み上げてきました。 この新型DS7シリーズはこれらの利点をEaton xStartシステムと組み合わせた製品です。 DS7はxStartの完全統合部品で、すべての既存コンポーネントを使用できます。 ポンプ、ファン、小型コンベアなど、通常用途向けに設計された小型のDS7が最適です。 DS7では、オートメーションソリューションとして配線の簡素化や機能拡充を実現するSmartWire-DT接続タイプも用意しています。. PKEデバイスに直接接続可能 低動作周波数(5秒、3x Ie、10スタート) 内蔵ファンにより限界なし 従来のEaton標準品で使用可能 1.5 kWから最高110 kWまで使用可能 24 V dc及び230 ~ 460 V acの電圧オプションを使用可能 DINレール取り付け又はねじ固定 ディレーティングなしで横並びに取り付け可能 小型設計全長(mm)130電圧(V)【制御】24dcシリーズDS7全幅(mm)45定格電圧(V)460ac許容電流(A)7深さ(mm)103電源電圧(V)230~460ac保護等級IP20相数3許容入力3kW動作温度範囲(℃)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする