仕様DS7ソフトスタータ. 個のソフトスタータはスターデルタスタータの代用品として徐々に実績を積み上げてきました。 この新型DS7シリーズはこれらの利点をEaton xStartシステムと組み合わせた製品です。 DS7はxStartの完全統合部品で、すべての既存コンポーネントを使用できます。 ポンプ、ファン、小型コンベアなど、通常用途向けに設計された小型のDS7が最適です。 DS7では、オートメーションソリューションとして配線の簡素化や機能拡充を実現するSmartWire-DT接続タイプも用意しています。. PKEデバイスに直接接続可能 低動作周波数(5秒、3x Ie、10スタート) 内蔵ファンにより限界なし 従来のEaton標準品で使用可能 1.5 kWから最高110 kWまで使用可能 24 V dc及び230 〜 460 V acの電圧オプションを使用可能 DINレール取り付け又はねじ固定 ディレーティングなしで横並びに取り付け可能 小型設計
全長(mm)130
電圧(V)【制御】24dc
シリーズDS7
全幅(mm)45
定格電圧(V)460ac
許容電流(A)12
深さ(mm)103
電源電圧(V)230〜460ac
保護等級IP20
相数3
許容入力5.5kW
動作温度範囲(℃)0〜+40