Eaton (イートン) ソフトスタータ DS7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容電流(A)32 注文コード50279679 品番134950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は許容電流など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様DS7ソフトスタータ. 個のソフトスタータはスターデルタスタータの代用品として徐々に実績を積み上げてきました。 この新型DS7シリーズはこれらの利点をEaton xStartシステムと組み合わせた製品です。 DS7はxStartの完全統合部品で、すべての既存コンポーネントを使用できます。 ポンプ、ファン、小型コンベアなど、通常用途向けに設計された小型のDS7が最適です。 DS7では、オートメーションソリューションとして配線の簡素化や機能拡充を実現するSmartWire-DT接続タイプも用意しています。. PKEデバイスに直接接続可能 低動作周波数(5秒、3x Ie、10スタート) 内蔵ファンにより限界なし 従来のEaton標準品で使用可能 1.5 kWから最高110 kWまで使用可能 24 V dc及び230 〜 460 V acの電圧オプションを使用可能 DINレール取り付け又はねじ固定 ディレーティングなしで横並びに取り付け可能 小型設計 全長(mm)150 電圧(V)【制御】24dc シリーズDS7 全幅(mm)45 定格電圧(V)460ac 許容電流(A)32 深さ(mm)126 電源電圧(V)230〜460ac 保護等級IP20 相数3 許容入力15kW 動作温度範囲(℃)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする