EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton LS ZBZ/X 安全基準インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279749
品番
LS-S11-24DFT-ZBZ/X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,125
販売価格(税別)
¥
73,750
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【安全接点】NO/NC、【アクチュエータ含む】あり、【ヘッドの方向の数】1
シリーズ
LS ZBZ/X
接続
ねじ
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
絶縁材
動作温度(℃)
-25
ロック
Spring Lock
最大電圧(V)
415ac、220dc