EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【安全接点】2NC、【アクチュエータ含む】あり、【ヘッドの方向の数】1
注文コード
50279758
品番
LS-S02-ZB/X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【安全接点】2NC、【アクチュエータ含む】あり、【ヘッドの方向の数】1
幅(mm)
96
接続
ねじ
構成
2NC
材質(ハウジング)
絶縁材
ロック
Power Lock
最大電圧(V)
415ac、220dc