EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【安全接点】NO/NC、【アクチュエータ含む】あり、【ヘッドの方向の数】1
注文コード
50279785
品番
LS-11S-ZB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【安全接点】NO/NC、【アクチュエータ含む】あり、【ヘッドの方向の数】1
幅(mm)
96
接続
ケージクランプ
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
絶縁材
ロック
Spring Lock
最大電圧(V)
415ac、220dc