Eaton シャフトキット 20 A Switch Disconnector 25 A Switch Disconnector 32 A Switch Disconnector用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50279968 品番ZVV-T0+ZAV-T0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプShaft Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする