EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ジョイスティック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ
ステイプット
注文コード
50280013
品番
M22-WRJ2V+M22-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】レバー
IEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
軸数
2
スイッチ
ステイプット
保護等級
IP66
角度(°)
【ジョイスティックトラベル】30
機械的寿命
100000Cycles
奥行(mm)
【パネルから】15
動作温度範囲(℃)
-25〜+70
RoHS指令(10物質対応)
対応