Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50280047 品番N-P1E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V ac RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする