EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ロジックモジュール アナログ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280178
品番
EASY-E4-DC-6AE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,495
販売価格(税別)
¥
30,450
バスケットに入れる
長さ(mm)
35.5
幅(mm)
58
シリーズ
EasyE4
出力方式
Analogue
出力点数
2
入力方式
Analogue
入力点数
6
電源電圧(V)
24dc
動作温度(℃)
+55
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ネジ