画像準備中

Eaton ロジックモジュール トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数9 注文コード50280293 品番EASY822-DC-TCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力点数など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様Easy 800. Easy 800インテリジェントリレーは、幅広い機能セットを搭載しており、標準的なインテリジェントリレーよりも優れた機能性を提供します。 システムで分散インテリジェンスアーキテクチャを使用して最大300のI/Oを制御できる、ネットワーキング機能を備えています。 短距離の敷設は、RJ45パッチリード(品番504-3232など)と回線終端の端部(品番479-6418)を使用すれば、簡単にできます。 最大限のネットワーク距離(1 km)を実現するには、適切に配線された施設が必要となります。 ネットワークでは、1つのコントローラにプログラムが搭載されており、その他の全コントローラがスレーブとして動作する構成、又は、他のコントローラの動作の結果を利用して各コントローラにプログラムを搭載する構成(すべてのコントローラのI/Oステータスが、ネットワーク上の他のどのコントローラでも確認できる)が可能です。 4つのタイプがあり、それぞれ10ビット、0〜10 Vのアナログ出力を備えています。MFDディスプレイ又はXシステムタッチスクリーンHMIシステムへのダイレクトインターフェイスによって、常時情報を得ることができます。256ラインの制御回路、PID機能、ステッパモータ制御、算術演算機能、エンコーダ入力、PWM出力、シリアル出力など、数多くの高度な機能が内蔵されています。. Easy I/O拡張ユニットを使用した、ローカル拡張モジュールです。 1、000 mに渡って最大8ユニットのネットワーク接続が可能 高レベルなネットワークインターフェイス Profibus、CanOpen、DeviceNet、イーサネットに対応。 PCソフトウェアを使用して、ドラッグアンドドロップでプログラム可能 温度又はプロセス制御用のPID 位置決め用途に対応するステッパモータ機能 加熱用途に対応するPWM出力 モデム及びテキスト出力用途に対応するシリアル出力 リアルタイムクロック 動作温度範囲: -25 〜 55 ℃ 長さ(mm)110 幅(mm)107.5 寸法(mm)110×107.5×72 取付方式DIN Rail モジュールロジック制御モジュール シリーズEASY 出力方式トランジスタ 出力点数9 入力方式Analogue、 Digital 入力点数12 電源電圧(V)24dc 出力電流(mA)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする