EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280449
品番
I1MGE-SAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,226
販売価格(税別)
¥
25,660
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意
長さ(mm)
72
幅(mm)
80
色
【エンクロージャ】RAL7032
穴数
1
保護等級
IP65
材質(ボックス)
アルミ
カットアウト直径(Φmm)
22