EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 研磨仕上げアルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280467
品番
M22-E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)
72
幅(mm)
72
穴数
1
保護等級
IP65
材質(ボックス)
研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22