EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280485
品番
I2M/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,554
販売価格(税別)
¥
64,140
バスケットに入れる
仕様
1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠
長さ(mm)
90
幅(mm)
72
色
【エンクロージャ】グレー
シリーズ
M22
深さ(mm)
55
穴数
2
保護等級
IP65
材質(ボックス)
ステンレス鋼
動作温度範囲(℃)
0〜+55
カットアウト直径(Φmm)
22