画像準備中

Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 研磨仕上げアルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50280494 品番M22-E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,237
販売価格(税別)
7,488
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ 長さ(mm)105 幅(mm)72 穴数2 保護等級IP65 材質(ボックス)研磨仕上げアルミ RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする