仕様Eaton 22 mmプッシュボタンスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用プッシュボタンスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP67、69K等級で、さまざまな色が用意されています。. 豊富な色を用意 IP67、69K等級 モメンタリプッシュ操作 チタン製前面リング
種別【プッシュボタンのマーク】O
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型
ボタン色【プッシュ】黒
保護等級IP67、 IP69K
作動【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23