仕様Eaton 22 mmマッシュルームスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用マッシュルームスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP66又はIP69K等級です。. IP66又はIP69K等級 モメンタリプッシュ操作 チタン製前面リング
材質【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)【プッシュボタン】35
シリーズM22
ボタン形状【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
ボタン色【プッシュ】赤
保護等級IP67、 IP69K
作動【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23