Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別【プッシュボタンのマーク】I 仕様Eaton 22 mmプッシュボタンスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用プッシュボタンスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP67、69K等級で、さまざまな色が用意されています。. 豊富な色を用意 IP67、69K等級 モメンタリプッシュ操作 チタン製前面リング 注文コード50280643 品番M22-D-W-X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Eaton 22 mmプッシュボタンスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用プッシュボタンスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP67、69K等級で、さまざまな色が用意されています。. 豊富な色を用意 IP67、69K等級 モメンタリプッシュ操作 チタン製前面リング 種別【プッシュボタンのマーク】I 材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型 ボタン色【プッシュ】白 保護等級IP67、 IP69K 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする