Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別【プッシュボタンのマーク】I 仕様M22シリーズ - 照光式セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用照光式セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66、67、又は69K等級です。 各種カラーレンズ品があります。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66、69、又は69K等級 チタン製前面リング モメンタリ又は保持動作 注文コード50280659 品番M22-DL-W-X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様M22シリーズ - 照光式セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用照光式セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66、67、又は69K等級です。 各種カラーレンズ品があります。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66、69、又は69K等級 チタン製前面リング モメンタリ又は保持動作 種別【プッシュボタンのマーク】I 材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型 ボタン色【プッシュ】白 保護等級IP67、 IP69K 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする