Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別【プッシュボタンのマーク】入出力 仕様Eaton 22 mmダブルプッシュボタンスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用ダブルプッシュボタンスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリダブルプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP66等級です。. IP66等級 モメンタリダブルプッシュ操作 チタン製前面リング 注文コード50280695 品番M22-DDL-GR-X1/X0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Eaton 22 mmダブルプッシュボタンスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用ダブルプッシュボタンスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリダブルプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP66等級です。. IP66等級 モメンタリダブルプッシュ操作 チタン製前面リング 種別【プッシュボタンのマーク】入出力 材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】ダブル・拡張型 ボタン色【プッシュ】緑 、 赤 保護等級IP66、 IP67、 IP69K 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする