曜日別特売
M22S-D-X Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ EATON(イートン) 50280783

Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
保護等級IP67、 IP69K
内容量1個注文コード50280783品番M22S-D-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340
シリーズM22Sカットアウト直径(Φmm)23ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型作動【押しボタン】モーメンタリ材質【押しボタン】プラスチック保護等級IP67、 IP69K各種認証【危険区域】ATEX仕様Eaton 22 mmプッシュボタンスイッチアクチュエータ. Eatonの産業用プッシュボタンスイッチアクチュエータです。 どのアクチュエータもモメンタリプッシュ操作式で、チタン製前面リングを備えています。 IP67、69K等級で、さまざまな色が用意されています。. 豊富な色を用意 IP67、69K等級 モメンタリプッシュ操作 チタン製前面リングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする