シリーズM22S
カットアウト直径(Φmm)23
ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型
作動【押しボタン】モーメンタリ
材質【押しボタン】プラスチック
保護等級IP67、 IP69K
各種認証【危険区域】ATEX
仕様M22シリーズ - 照光式セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用照光式セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66、67、又は69K等級です。 各種カラーレンズ品があります。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66、69、又は69K等級 チタン製前面リング モメンタリ又は保持動作