EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ポテンショメータ M22S 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280817
品番
M22S-R10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択
材質
【押しボタン】プラスチック
シリーズ
M22S
ボタン形状
【プッシュ】丸型
ボタン色
【プッシュ】黒
保護等級
IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)
23