EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
IEC / EN60947. UL、CSA. 5種類のインサート(黒、赤、緑、黄、青各1個)及び固定アダプタ. ガードリング付きプッシュボタン. 標準的なIP67保護
注文コード
50280835
品番
M22-DG-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC / EN60947. UL、CSA. 5種類のインサート(黒、赤、緑、黄、青各1個)及び固定アダプタ. ガードリング付きプッシュボタン. 標準的なIP67保護
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタン】29.7
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸型・丸形
保護等級
IP69K
作動
【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22