EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有りIEC / EN60947. UL、CSA. スイッチ本体は別売りです。. 照光型プッシュボタン. 固定アダプタ及びLED素子付きで色を選択可能 2種類の電圧タイプを用意 22 mmプッシュボタンアセンブリ
注文コード
50280869
品番
M22-DL-Y+M22-A+M22-LED-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
IEC / EN60947. UL、CSA. スイッチ本体は別売りです。. 照光型プッシュボタン. 固定アダプタ及びLED素子付きで色を選択可能 2種類の電圧タイプを用意 22 mmプッシュボタンアセンブリ
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタン】29.7
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸型・丸型照光式
ボタン色
【プッシュ】黄
保護等級
IP69K
作動
【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22