EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】なしIEC / EN60947. UL、CSA. 4方向押ボタン. 4方向移動 / ポジション ブランク又は白の方向矢印タイプ 矢印タイプは、非機械式インターロックボタンや反対側のインターロック連動ボタンを装備 電気操作に必要なコンタクトモジュール(前面取り付けタイプ)と固定アダプタ( : 536-3889 536-3889 )
注文コード
50280923
品番
M22-D4-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,947
販売価格(税別)
¥
11,770
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】なし
IEC / EN60947. UL、CSA. 4方向押ボタン. 4方向移動 / ポジション ブランク又は白の方向矢印タイプ 矢印タイプは、非機械式インターロックボタンや反対側のインターロック連動ボタンを装備 電気操作に必要なコンタクトモジュール(前面取り付けタイプ)と固定アダプタ( : 536-3889 536-3889 )
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタン】55
シリーズ
M22
ボタン色
【プッシュ】黒
保護等級
IP66
作動
【押しボタン】モーメンタリ
カットアウト直径(Φmm)
22