EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
【プッシュボタンのマーク】下矢印、上矢印
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】ありIEC / EN60947. UL、CSA. 照光式ダブルプッシュボタン. 白色インジケータレンズ付き コンタクトブロック及びLED用の固定アダプタ付き
注文コード
50280966
品番
M22-DDL-S-X7/X7+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,906
販売価格(税別)
¥
4,460
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】あり
IEC / EN60947. UL、CSA. 照光式ダブルプッシュボタン. 白色インジケータレンズ付き コンタクトブロック及びLED用の固定アダプタ付き
種別
【プッシュボタンのマーク】下矢印、上矢印
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタンのマーク】54.7
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸型・楕円形
ボタン色
【プッシュ】黒
保護等級
IP66
作動
【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22