Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別【プッシュボタンのマーク】O 仕様【ボディ / 固定カラー付属】ありIEC / EN60947. UL、CSA. EATON M22埋込型押ボタン. Eaton M22シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。過酷な環境や屋外環境向けのIP67保護等級のM22押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。また、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。. コンタクトブロック用の固定アダプタ(品番 : 399-3545 399-3545 )付き 注文コード50281079 品番M22-D-R-X0+M22-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800
この商品は種別・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】あり
IEC / EN60947. UL、CSA. EATON M22埋込型押ボタン. Eaton M22シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。過酷な環境や屋外環境向けのIP67保護等級のM22押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。また、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。. コンタクトブロック用の固定アダプタ(品番 : 399-3545 399-3545 )付き
種別【プッシュボタンのマーク】O 材質【押しボタン】プラスチック 直径(Φmm)【プッシュボタンのマーク】29.7 シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】丸型・丸形 ボタン色【プッシュ】赤 保護等級IP69K 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする