Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ボディ / 固定カラー付属】有りIEC / EN60947. UL、CSA. スイッチ本体は別売りです。. 照光型プッシュボタン. 固定アダプタ及びLED素子付きで色を選択可能 2種類の電圧タイプを用意 22 mmプッシュボタンアセンブリ 注文コード50281176 品番M22-DL-W+M22-A+M22-LED-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は種別・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
IEC / EN60947. UL、CSA. スイッチ本体は別売りです。. 照光型プッシュボタン. 固定アダプタ及びLED素子付きで色を選択可能 2種類の電圧タイプを用意 22 mmプッシュボタンアセンブリ
材質【押しボタン】プラスチック 直径(Φmm)【プッシュボタン】29.7 シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】丸型・丸型照光式 ボタン色【プッシュ】白 保護等級IP69K 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする