EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り35 mm径マッシュルームヘッドアクチュエータ. 3つのコンタクトブロック、又は1つのランプホルダブロックと2つのコンタクトブロックに対応
注文コード
50281255
品番
M22-DP-G+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
35 mm径マッシュルームヘッドアクチュエータ. 3つのコンタクトブロック、又は1つのランプホルダブロックと2つのコンタクトブロックに対応
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタン】29.7
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸平形・マッシュルーム形
ボタン色
【プッシュ】緑
保護等級
IP69K
作動
【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22